- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 漏斗 じょうごのおすすめ人気ランキング
漏斗 じょうごのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新5,057件の「漏斗 じょうご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きなじょうご」、「巨大じょうご」、「四角漏斗」などの商品も取り扱っております。
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240
1個
¥699税込¥769
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
用途1L缶や4L缶からの注油に。材質PP質量(g)70容量(L)0.85口径(Φmm)27寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299税込¥329
当日出荷
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。
ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。
やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。
3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂上径(Φmm)100適合口径28mmのペットボトル高さ(mm)101下径(Φmm)18TKG品番9-0507-1401TKG品番(2017)6-0454-1601
1個
¥299税込¥329
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。伸縮範囲(mm)140~270ノズル取り外し可危険物の類別非危険物
1個
¥639税込¥703
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
材質PE直径(Φmm)200高さ(mm)139穴径(Φmm)26
1個
¥629税込¥692
当日出荷
材質18-8ステンレス上径(Φmm)155高さ(mm)108下径(Φmm)26TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)























![ポリロート(PP) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33149803-221012-02.jpg)